- 消臭炭シート ダブルストップ シーズイシハラ 12933605

消臭炭シート ダブルストップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(80枚)
内容量1個(80枚)注文コード12933605品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2層の吸収体で消臭炭をサンド。ふんわりワンポイント吸収で濡れ足ストップ。炭パワーでニオイをストップ。

用途犬・猫・小動物などのトイレ用ペーパーシートマルチカラー質量(g)2600タイプレギュラー縦(mm)340横(mm)440
注意
※用途以外には使用しないでください。
※本製品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあるため、トイレシートで遊ぶ癖のあるペットには使用をお控えください。
※袋からシートを取り出すときは、シートを傷つけないようにご注意ください。
※本製品をハサミ等で切らないでそのままご使用ください。中身のこぼれや尿モレの原因となります。
※ペットがまわりを汚してしまうことがあるので、汚れてもかまわない場所に敷いてください。
※濡れたシートの上から物を置いたり、色の付いた面を下に向けて使用しないでください。
※紙製品ですので、火気の近くでは使用しないでください。
※シートに付着した大便は、必ず取り除いてご家庭のトイレに始末してください。地域によって処理方法が異なる場合があります。その際には、お住まいの地域のルールに従って処理してください。
※本製品は食べられません。ペットが噛んだり食べたりしないよう注意してください。
※万一、誤って人やペットが飲み込んだり、中身が目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする