竹内工業
竹内工業の 基板実装用薬品
竹内工業の ゲル
熱伝導シート(低硬度タイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12934936
品番
TMS-US18-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
熱対策製品
用途
・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。
・シロキサン含有量を低減
長さ(mm)
300+5/-0
幅(mm)
300+5/-0
厚さ(mm)
1.5±0.2
熱伝導率(W/mk)
1.8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。