竹内工業
竹内工業の 基板実装用薬品
竹内工業の ゲル
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12935015
品番
TMS-E14N-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途
・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。
・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。
・低硬度なため柔軟性に富んでいます。
・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。
長さ(mm)
300+6/-0
幅(mm)
300+6/-0
厚さ(mm)
2.0±0.3
熱伝導率(W/mk)
1.4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。