砥石径(Φmm)100付属品研削砥石36P、サイドグリップ仕様カーボンブラシ外交換可能(カーボンブラシNo.473)、サイドグリップ上部取付可能長さ(mm)341幅(mm)118質量(kg)2.0(ホイールカバー、サイドグリップ、砥石除く)高さ(mm)110取付方式X-LOCK電圧(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])9000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3.5~6)機能ソフトスタート、再起動防止機能、ブレーキ、キックバックによる反動低減砥石取付穴径(Φmm)22.23研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ