DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935688 品番RUF3-KEV64G-BK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥9,091 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。

仕様
●動作保証環境:温度:0〜40℃
湿度:20〜80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.8×68×10
※本体のみ(突起部除く)
付属品取扱説明書(保証書) ブラック 質量(g)約11 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 端子形状USB Type-A キャップタイプノック式 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年 容量(GB)64

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする