ジャカード ラスプ ファイングレーター 201202RF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12937106 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ジャカードマイクロエッジテクノロジーは、最新の科学的なエッチング技術でレザーのような刃を実現しています。ステンレス製の刃とフレームは、とても丈夫で長期の使用に耐えます。人間工学に基づいて設計されたハンドルは滑りづらくとても使いやすくできています。グレーターの種類と用途は、シトラス、ジンジャー、ハードスパイス、ハードチーズ、ガーリック等に適しています。

材質ABS、ステンレススチール 寸法(mm)【ブレード部】220×33 全長(mm)400 穴サイズ(mm)2
注意
※刃部は特に、取扱いに注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする