ダイヤ スプレー 食品用 No.511

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12939556 品番-
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)

材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン 寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
注意
※60℃以上のお湯は、使用しないでください。
※薬剤をご使用の場合は、必ず規定の倍率に希釈してください。
※薬剤を使用後は真水で数回噴射し、スプレーガン内部と本体を洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする