日阪製作所
日阪製作所の 油圧補器
日阪製作所の 油冷却機器
プレート式熱交換器用ガスケット NBR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合本体
UX-005A-J-36
注文コード
12940779
品番
UX-005A-J-36型ガスケット(NBR)
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途
定期メンテナンス
セット内容
Dプレート用ガスケット×1枚、中間プレート用ガスケット×35枚
適合本体
UX-005A-J-36
材質
NBR
取扱説明書:
ガスケット装着説明書(1.02MB)
注意
※Dプレートガスケットをプレートへ貼付ける際は別売りの専用接着剤(S1)をご使用ください。※ガスケットの取付に関しましてはガスケット装着説明書を確認ください。