日阪製作所
日阪製作所の 油圧補器
日阪製作所の 油冷却機器
プレート式熱交換器ガスケット用接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12940840
品番
汎用接着剤S-1(オイラー付)
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プレートガスケット貼付け用の専用接着剤です。(オイラー付)
用途
ガスケットの接着
付属品
オイラー1個
セット内容
接着剤200cc×1缶、オイラー×1個
容量
200ml
接着剤
ニトリルゴム系接着剤
注意
※本接着剤は食品用途には使用しないでください。※本製品には有機溶剤が含まれていますので、換気設備の整った場所や風通しの良い場所で使用してください。※高温多湿、直射日光、火気を避け、温度変化の少ない冷暗所で保管してください。