日阪製作所
日阪製作所の 油圧補器
日阪製作所の 油冷却機器
ガスケット型プレート式熱交換器 NBR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940849
品番
UX-005A-J-12(NBR)
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途
蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
質量(kg)
15
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
200×160×331
使用流体
蒸気、清水、一般作動油、ブライン
設定圧力(MPa)
0.5
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
130
プレート数
12
寸法(横×縦)(mm)
60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)
NBR
伝熱面積(m
2
)
0.18
ノズル形状
R 3/4 ネジ込み