日阪製作所
日阪製作所の 油圧補器
日阪製作所の 油冷却機器
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940910
品番
UX-005A-J-36(EPDM)
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途
蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯
質量(kg)
19
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×160×331
使用流体
蒸気、清水、ブライン
設定圧力(MPa)
0.5
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
150
プレート数
36
寸法(横×縦)(mm)
60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)
EPDM
伝熱面積(m
2
)
0.612
ノズル形状
R 3/4 ネジ込み