YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の オイル・ケミカル・補修
YAMAHA(ヤマハ)の バイクグリース
ヤマハ グリースN 150G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(150g)
注文コード
12945759
品番
9079340108
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。
用途
主な使用部位
ロアブラケットピボットパイプ
仕様
ウレア系グリース
使用温度範囲(℃)
-20〜170
混和ちょう度
300
危険物の類別
非危険物
注意
※NIKENは必ずこのグリースをご使用ください。
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。