CHDKDB25-10M-A93 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~) SMC 12954697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード12954697品番CHDKDB25-10M-A93
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする