※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB50-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
35
注文コード
12961925
品番
CHDKDB50-35
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
35
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード