※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード12967805品番CHDKGB100-30M
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など128種類から選べます他の種類を見る ・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)