曜日別特売
CHDQB100-10DM-A72 薄形油圧シリンダ (CHDQB100-~) SMC 12996383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形油圧シリンダ (CHDQB100-~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード12996383品番CHDQB100-10DM-A72
参考基準価格(税別)¥34,760販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)

ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストロークリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A72オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする