城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 壁点検口
キソ点検口(配管対応タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13000139
品番
SPK-N120VH350
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容易に配管が通せる配管部材付き。
製品の両表面は無色の養生シート付きです。
材質
枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)
幅(mm)
基礎:120対応
寸法(mm)
120×373×790
色
ホワイト
タイプ
配管対応
適合高さ(mm)
基礎:330〜370
熱貫流率(W/m
2
・K)
0.53
熱抵抗値(m
2
K/W)
1.7