HDMI ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13005608 品番 AA-0027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

4K対応、HDMIケーブル
より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応

材質コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル ブラック ケーブル長(m)1 AWG30AWG/28+30AWG プラグ金メッキ 解像度1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)7.4 HDMI規格HDMI 1.4/HDMI 2.0 帯域幅(Gbps)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする