VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの HDMIケーブル
HDMI ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13005635
品番
AA-0058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
4K対応、HDMIケーブル
より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
材質
コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
AWG
30AWG/28+30AWG
プラグ
金メッキ
解像度
1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
7.4
HDMI規格
HDMI 1.4/HDMI 2.0
帯域幅(Gbps)
18