VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの HDMIケーブル
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13005730
品番
AL-0201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配線がしやすいHDMIスリムケーブル
4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質
コンダクター:純銅
色
グレー
ケーブル長(m)
2
AWG
0.5-2m:34AWG,3m:32AWG
プラグ
金メッキ
解像度
4K@60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタル+GND
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
アルミニウム合金