VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの HDMIケーブル
HDMIメッシュケーブル シルバーメタル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13005784
品番
AA-0959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
摩耗や酸化に強い金メッキインターフェース、伸張に強いPVC+コットン編組、頑丈で放熱性に優れた亜鉛合金シェル採用のHDMIケーブル
材質
コンダクター:銅被覆
色
シルバーグレー
ケーブル長(m)
5
解像度
4K・2K@60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
コットン編組+PVC
材質(シェル)
アルミニウム合金