VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの 切替器/分配器/コンバーター
VENTIONの ディスプレイ切替器/分配器
HDMIスイッチャー5イン1アウト / ゴールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006125
品番
AC-2441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
5つの画面を自由に切り替え、5イン1アウトHDMIスイッチャー
インターフェース
HDMI Aメス、DC電源ポート
プラグ
金メッキ
解像度
4K 30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
PI3HDMI301
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
ABS+アルミニウム合金
注意
※5in 1out一方通行のみです。