RCA - HDMIコンバーター / ブラックメタルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13006177 品番AE-2533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

AV to HDMIコンバーター

付属品ミニUSB電源コード 電源USBケーブル インターフェースHDMI1.3 プラグ金メッキ 解像度1080P RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプHS4000
注意
※RCA to HDMI一方通行のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする