代表画像

EPAV18M025C25.0R02 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006625 EPAV18M025C25.0R02 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006625

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13006625 品番EPAV18M025C25.0R02
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
適合shank:Cylindrical 寸法WT(kg):0.38 寸法LH(mm)35 寸法LS(mm)80 寸法LF(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)25 寸法DCONMS(mm)25 寸法APMX(mm)16.5 寸法CICT(mm)2 FIG1 MIIDAVMT180708PDER-MM CSPTRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする