代表画像

TPAV18J080B25.4R08 ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイ 13006765 TPAV18J080B25.4R08 ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイ 13006765

ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13006765 品番TPAV18J080B25.4R08
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法WT(kg):0.97 b6 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)80 寸法DCONMS(mm)25.4 寸法APMX(mm)16.5 寸法DCSFMS(mm)50 寸法CBDP(mm)26 寸法KWW(mm)9.5 寸法CICT(mm)8 MIIDAVMT180708PDER-MM CSPTRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする