代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13006799
品番
TPAV18J160B50.8R12N
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
WT(kg):5.1
b
11
寸法LF(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
160
寸法DCONMS(mm)
50.8
寸法APMX(mm)
16.5
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法CBDP(mm)
46
寸法KWW(mm)
19
寸法CICT(mm)
12
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
-
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。