代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13006808
品番
TPAV18M040B16.0R05
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
WT(kg):0.23
b
5.6
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
40
寸法DCONMS(mm)
16
寸法APMX(mm)
16.5
寸法DCSFMS(mm)
38
寸法CBDP(mm)
18
寸法KWW(mm)
8.4
寸法CICT(mm)
5
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。