代表画像

TPAV18M063B22.0R08 ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイ 13006851 TPAV18M063B22.0R08 ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイ 13006851

ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13006851 品番TPAV18M063B22.0R08
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法WT(kg):0.52 b6.3 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)63 寸法DCONMS(mm)22 寸法APMX(mm)16.5 寸法DCSFMS(mm)47 寸法CBDP(mm)20 寸法KWW(mm)10.4 寸法CICT(mm)8 MIIDAVMT180708PDER-MM CSPTRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする