代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 1QP-CCGT-NS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006930
品番
1QP-CCGT060202-NS DX160
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
S
2.38
D1
2.8
LE
3.1
寸法Re(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AP(mm)
1(max)、0.1(min)
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.1(max)、0.03(min)
寸法CEDC(mm)
1