日本スプリュー
日本スプリューの タップ・ダイス
日本スプリューの タップ
日本スプリューの ハンドタップ
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13007726
品番
SP-HT 8X1.0#3
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途
アルミ用。メートル細目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
32
喰付き部の山数
1.5山
全長L(mm)
75
精度
1b級
刃部硬度
HRC61〜64
寸法K(mm)
5.5
シャンク径D(Φmm)
7
寸法KL(mm)
8
ねじ外径(mm)
9.3
商品豆知識
ハンドタップの種類