800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容AI機能付き800万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、15.6インチモニター、LANケーブル10m、電源関係 注文コード13009118 品番SEC-N-1AIK-16L-4T
参考基準価格(税別)¥96,160 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。
境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。
「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。
800万画素(4k)の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)
赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。

用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 セット内容AI機能付き800万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、15.6インチモニター、LANケーブル10m、電源関係 形状BOX型 寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約360g 電源AC-DC12V-4A 信号形式【出力】NTSC 解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel 入力端子HDMI/VGA 使用場所屋内外 最大接続台数【カメラ】1台 容量(TB)(録画機)HD4TB付 動作温度範囲(℃)カメラ:0〜50℃ モニターサイズ(液晶)15.6インチ・約375×300×180mmスタンド含む
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様(約200万画素)に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする