仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)300×227×53
タイプアナログ・AHDカメラ最大4台
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数最大6ch(IP混在)
入力アナログ/AHD:4ch、IP :2ch(IP のみなら最大 6ch)、コンポジットビデオ:最大 6ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
音声入力4ch
フレームレート8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/960H:30fps
アナログ入力4ch
音声出力1ch 出力(RCA)
USBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面)
映像出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
ビデオ仕様IP:2ch(IP のみなら最大 6ch)、コンポジット:最大 6ch (アナログビデオ+IP ビデオ)
分割数4画面分割(VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K))