AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13009370 品番RS7108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます
スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 寸法(mm)378×340×53 タイプアナログ・AHDカメラ最大8台 電源ACアダプタ(付属):DC12V5A チャンネル数最大12ch(IP混在) 入力アナログビデオ:8ch、IP ビデオ:4ch(IP のみなら最大12ch)、コンポジットビデオ:最大12ch(アナログビデオ+IP ビデオ) 制御PTZ 制御:有り(RS485) 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用) 音声入力8ch フレームレート8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/960H:30fps アナログ入力8ch 音声出力1ch 出力(RCA) USBタイプUSB 3.0 (背面)、 USB 2.0 (前面:マウス用) 映像出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576) ビデオ仕様IP:4ch(IP のみなら最大 12ch)、コンポジット:最大 12ch(アナログビデオ+IP ビデオ) 分割数分割画面:1、4、6、8.9,12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする