仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)378×340×65
タイプアナログ・AHDカメラ最大16台
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数最大20ch(IP混在)
入力アナログビデオ:16ch、IP ビデオ:4ch、コンポジットビデオ:最大20ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
音声入力16ch
フレームレート2MP(15fps)
アナログ入力16ch
音声出力1ch 出力(RCA)
USBタイプUSB 3.0 (背面)、 USB 2.0 (前面:マウス用)
映像出力VGAとHDMI
ビデオ仕様IP:4ch(IP のみなら最大 20ch)、コンポジット:最大 20ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
分割数16画面分割(1024×768、 1280×720、 1280×1024、 1440×900、 1920×1080)