曜日別特売
C105-9-1 スライド丁番 C105° アトムリビンテック 13009406

※使用例(座金は別途手配です。)

スライド丁番 C105°

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13009406品番C105-9-1
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。
カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。

仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13009406
2025-08-29
用途: 壊れてしまっていた部品と交換
大屋家具店卸売・小売業

今まで取り付けていた部品と同サイズをチョイスできましたのでスムーズに取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする