曜日別特売
ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090

ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090
ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090
ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090
ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090
ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090
ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090
ADO-40D 8.2 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー) 13013090

油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)8.2
8.2
3
4
5
6
8
10
3.2
3.5
4.5
4.8
5.5
6.3
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.9
8.3
8.5
9
全長(mm)408
溝長(mm)353
353
129
172
215
258
344
430
138
151
194
207
237
271
274
280
293
301
323
340
357
366
387
内容量1本注文コード13013090品番ADO-40D 8.2
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、40Dの深穴を超高能率に加工します。
新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。
超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。

用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工ドリル径(Φmm)8.2溝長(mm)353全長(mm)408シャンク径(Φmm)10材質超硬タイプ40Dシャンク長(mm)51.2表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.5ねじれ角(°)約25直径許容差e8 -0.01RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)328
注意
※コーティングに色むらが発生する場合が有りますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

【超硬ロングドリル】ADO-40D/50D
ADO-40D/50D推奨加工方法編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする