曜日別特売
AD-2D 8-G 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー) 13013361

※製品代表画像

AD-2D 8-G 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー) 13013361
AD-2D 8-G 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー) 13013361

低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13013361品番AD-2D 8-G
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)79溝長(mm)41シャンク径(Φmm)8先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)8表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.5ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)25シンニングR形
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする