S-ROAD
S-ROADの トルクレンチ/トルクドライバー
S-ROADの トルクレンチ
S-ROADの プレセット形
プレセット型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13014648
品番
SRS-450
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×45×33
本体質量(g)
1320
最小目盛(N・m)
1
設定トルク(Nm)
42〜210