ロータリーカッターコンパクトA4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13015497 品番NRC-CA4IV
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルかつコンパクトなデザインで持ち運びや収納にも困りません。
刃に触れることのない安心のカセット構造
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ
A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。
本体側面に延長定規付き。延長定規には資料作成などに便利なプリントハーフカットガイドライン表記。

用途アルミ製のレールで安定した裁断が可能なコンパクトロータリーカッター 仕様●本体寸法:W410×D120×H46mm●本体質量:約386g●材質:本体/ABS、レール/アルミ、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D293×H464mm●梱包質量:約12.42kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃、ミシン目刃)、カッティングマット1本 アイボリー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする