ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの はさみ/ペーパーカッター
ナカバヤシの カッターマット
折りたたみカッターマット両面粘土板A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13015671
品番
CTMO-A4W-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品
ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
用途
手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
仕様
●本体寸法(見開きサイズA4):ヨコ310×タテ230×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA5):ヨコ165×タテ230×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ170×タテ235mm●本体質量:245g
色
グレー
サイズ
A4
繰り返し・詰め替え
対応