自動車用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-18
用途: タイヤ交換時のバランス調整
ブラックリムには目立つ事なく貼り付け出来るので最高です!
2026-05-19
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業
リピート購入しています。商品自体は良い物です。配送時の問題と思いますが、送られてきたので、箱を開けたらその中でウエイトが散乱していました。
2026-05-09
用途: タイヤ交換時
カーショップ ガレージアート 様
非常に粘着力もよく5gと10gなので重さごとに切りやすかったので作業もはかどります。
2026-03-21
用途: 鉛製が余りに高額なので
個人のお客様
最近、鉛製のウェイトが著しく高額になり
通常使用では勿体無いので鉄製を購入しました。
ホイールの裏面の貼り付け部が真平らで無いと
貼り付けの信頼度が落ちますが使い方を考えて
使えば良い製品と思います。
2026-08-11
用途: タイヤバランス調整時
ビークルショップ34オートートウェアー 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
アルミホールに装着のさいに、貼り付けが強いといいですね!
2026-01-05
用途: バランス調整時
卸売・小売業
両面テープの粘着も良く貼りやすく金額も手頃で満足してます。
2026-06-06
用途: ウエイトとして
グラッツェ ミレ 様
お値打ちでで商品も問題なく使用できました、次回もまた購入しようと思います
2025-11-29
用途: 自動車のタイヤホイルのバランス調整用
使いやすくてリピート購入してます
両面テープもはがしやすくて満足してます
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- アルミホイールにも付けられますか。
- 回答:
- アルミホイールへもご使用いただけます。
2021-02-12

















