曜日別特売
CHD2EFA63C-150-F5BAL3 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFA63~) SMC 13025223

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFA63~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード13025223品番CHD2EFA63C-150-F5BAL3
参考基準価格(税別)¥57,640販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする