KZW-03020 黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱 13027799 KZW-03020 黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱 13027799 KZW-03020 黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱 13027799 KZW-03020 黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱 13027799

黒染めワイヤロープ 3mmX20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13027799 品番KZW-03020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(kg)0.7 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする