画像準備中

ダンネストプライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード13033015 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

可塑剤の移行を抑止し、上塗りするダンネスト主材のブリードから守ります。
ウレタン防水塗膜、シート防水への付着性に優れています。

用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など ホワイト 容量(kg)1缶(3 塗り面積(m2)15〜20 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0〜7 油性 or 水性水性 塗回数1 標準塗布量(kg/m2)0.15〜0.2
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※(スレート・ALC・カラーベスト・コンクリート下地)
※ダンネスト主材塗装前の下地処理として、ダンネストシーラーを塗装してください。
※無希釈使用、希釈は不可です。
※被塗物の種類(素材)によって塗布量が変わります。
※吸込みの著しい素材は、塗装面が濡れ色になるまで塗り込んでください。
※ダンネストシーラーは、塗装前にシーラーが均一になるように充分に撹拌してください。
※ダンネストシーラーは開缶後は、一度にご使用ください。(使い切ってください)
※シーリング材の上への施工は、専用プライマー施工の上、ダンネスト主材を施工してください。
※刷毛・ローラー・スプレーでの施工が出来ます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする