YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
幼児用 スイムゴ-グル マカロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13043470
品番
YG592
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
主に3〜6歳程度の幼児を対象にしたアイテムです。輝く日射しからキッズの目を優しく守る。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。
材質
レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン
色
ベビーブルー
質量(g)
本体:約38
寸法(cm)
個装サイズ:6×15×5(60g)