CIO-NLSC30000-CC2-NW スパイラルケーブル CtoC 2m ナチュラルホワイト CIO 13056307

スパイラルケーブル CtoC 2m ナチュラルホワイトCIO-NLSC30000-CC2-NW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13056307
品番
CIO-NLSC30000-CC2-NW
参考基準価格(税別)¥2,535販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

240W USB Type-Cケーブル
ケーブル全体が磁力でまとまる

色
ナチュラルホワイト
長さ(m)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする