REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤラック・タイヤカバー
REX(レックス)[自動車用品]の タイヤキャリー
タイヤドーリー&カバーセット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13056596
品番
TC0509-ST
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで
材質
【タイヤドーリー】PP
質量(kg)
【タイヤ&ホイールカバー】0.24
耐荷重(kg)
【タイヤドーリー】136
本体質量(kg)
【タイヤドーリー】約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【タイヤドーリー】640×640×110
カバー寸法(mm)
【タイヤ&ホイールカバー】1170×760
取扱説明書:
(1.55MB)