※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCG-120 ペリカウンター吹出口(120角) ティーオークリエイト 13056946 PCG-120 ペリカウンター吹出口(120角) ティーオークリエイト 13056946

ペリカウンター吹出口(120角)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード13056946 品番PCG-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

本商品は塩ビ板加工品になりますのでニーズに合せて製作致します
オフィスビル、病院などの据置エアコンの吹出口
ファンコイルユニット据置タイプの吹出口
機器のメーカー問わず寸法頂ければ製作可能です
STEP1
ペリカウンター吹出口の外寸の決定
STEP2
羽根の枚数の決定
STEP3
羽根の傾斜の有無
標準色はベージュになります。ブラック、ホワイトなども製作は可能です。
製作は1コから対応可能です。30コ未満の場合は別途お見積り致します。
幅・高さ・奥行きご指定下さい。※傾斜有の場合は傾斜角度ご指定下さい。
ペリカウンター吹出口PCG【加工品】の製造方法
・塩ビ板をご指定の寸法にカット
・外枠を作成
・羽根部分を接着にて取付
・内側四隅に補強棒を接着

仕様羽根8枚 材質硬質塩ビ製 寸法(mm)120×120×15 タイプ120角 板厚(mm)3
注意
※1箱30個単位です
※既存のペリカウンター吹出口にて寸法、形状をご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする