エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
エスコの ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
手袋 (耐熱・耐切創)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双(1双)
注文コード
13058581
品番
EA354EB-40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様
両手
材質
甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
厚さ(mm)
5
色
オレンジ×ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
170
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創(レベル5)
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
300
手のひらまわり(cm)
27