手袋 (耐熱・耐切創)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 13058590 品番 EA354EB-50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。

仕様両手 材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 質量(g)195 入数(双)1 機能耐熱・耐切創(レベル5) 全長(cm)32 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする